| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1937243 Herst.-Nr.: 1937243 EAN/GTIN: 5059044149041 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Metrisch oder zöllig = Beide Mikrometer Typ = Extern Kalibriert = DKD/DAkkS CAL Metrisch-zöllig Umrechnung = Ja Messbereich max. = 75mm Messbereich min. = 0mm
Sets mit mechanischen Mikrometern von RS Pro. Das dreiteilige Micrometer-Set von RS Pro erfüllt DIN 863. Das Mikrometer verfügt über eine extrem kleinschrittige Graduierung zum genauen Ablesen von Tiefe, Länge und Dicke. Eigenschaften und Vorteile. Spindelverriegelungshebel. Ratschenanschlag. Mit passender Tasche und verstellbarem Werkzeugen. Zylinder und Hülse blendfrei mattverchromt. Typische Anwendungen:. Dieses Mikrometer findet häufig Einsatz in mechanischen und maschinellen Anwendungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Metrisch oder zöllig: | Beide | Mikrometer Typ: | Extern | Kalibriert: | DKD/DAkkS CAL | Metrisch-zöllig Umrechnung: | Ja | Messbereich max.: | 75mm | Messbereich min.: | 0mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog, 1937243, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Mikrometer, RS PRO, 50200075 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |