Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digital Mikrometer Außen-Messschraube metrisch, zöllig, 25mm bis 50mm / ±0,002 mm, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Digital Mikrometer Außen-Messschraube metrisch, zöllig, 25mm bis 50mm / ±0,002 mm, ISO-kalibriert
RS PRO Digital Mikrometer Außen-Messschraube metrisch, zöllig, 25mm bis 50mm / ±0,002 mm, ISO-kalibriert
RS PRO Digital Mikrometer Außen-Messschraube metrisch, zöllig, 25mm bis 50mm / ±0,002 mm, ISO-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1937246
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1937246
EAN/GTIN:
     5059044149058
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
digitale bügelmessschraube 25-50mm
bügel-messschraube digital
Genauigkeit = ±0,002 mm
Auflösung = 0,001 mm
Metrisch oder zöllig = Beide
Mikrometer Typ = Extern
Kalibriert = ISOCAL
Batteriebetrieben = Ja
Set Inhalt = Batterie, Tasche, Benutzerhandbuch
Metrisch-zöllig Umrechnung = Ja
Messbereich max. = 50mm
Messbereich min. = 25mm

Batterien, Bedienungsanleitung und Polypropylen-Koffer. Außenmikrometer. Serienmäßiges externes Mikrometer mit flachen 6,5 mm-Ambossen
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±0,002 mm
Auflösung:
0,001 mm
Metrisch oder zöllig:
Beide
Mikrometer Typ:
Extern
Kalibriert:
ISOCAL
Batteriebetrieben:
Ja
Set Inhalt:
Batterie, Tasche, Benutzerhandbuch
Metrisch-zöllig Umrechnung:
Ja
Messbereich max.:
50mm
Messbereich min.:
25mm
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, 1937246, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Mikrometer, RS PRO, 13102040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,11*
€ 370,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,92*
€ 360,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,71*
€ 331,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,81*
€ 307,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,88*
€ 292,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.