Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digital Stoppuhr, Taschenstoppuhr, max. 24 h 40 min 1 s, 1/100s, Batteriebetrieben, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Digital Stoppuhr, Taschenstoppuhr, max. 24 h 40 min 1 s, 1/100s, Batteriebetrieben, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1937349
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1937349
EAN/GTIN:
     5059044149225
Suchbegriffe:
Stoppuhr
digital stoppuhr rs pro
stoppuhren digital
stoppuhr
Typ = Taschenstoppuhr
Digital/Analog = Digital
Zeit max. = 24 h 40 min 1 s
Auflösung = 1/100s
Stromversorgung = Batterie
Alarmfunktion = Ja
Kalender = Ja
Wasserwiderstand = Wasserbeständig
Gehäusematerial = Kunststoff
Höhe = 64mm
Stunden max. = 24h
Sekunden max. = 1s

Digitale Taschen-Stoppuhr von RS Pro. Wir stellen die Taschen-Stoppuhr unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro vor, eine kompakte 1/100-Sekunden-LCD-Stoppuhr mit Rundenfunktion, Normalzeit, Alarm- und Kalenderfunktionen. Diese Stoppuhr im Taschenformat verfügt über einen LCD-Bildschirm, auf dem Sie die Ergebnisse in Echtzeit mit 8-mm- und 6-mm-Ziffernhöhen deutlich sehen können. Diese Stoppuhr zählt vom Zeitstart an bis zu 40 Minuten in 1/100 Sekunde und dann bis zu 24 Stunden in 1-Sekunden-Intervallen, einschließlich Genauigkeit innerhalb von 2 Sekunden über 24 Stunden. Diese digitale RS Pro Stoppuhr arbeitet über ein 3-Volt-Betriebssystem mit 2032 Lithiumbatterie und bietet eine erhöhte Zuverlässigkeit und Genauigkeit. Dieser zuverlässige Zeitgeber befindet sich in einem stilvollen schwarzen, wasserbeständigen Gehäuse mit einer Kabelschlaufe und ist daher ideal für den Einsatz in Innenräumen und Außenbereichen in einer Vielzahl von Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. • Stylisches schwarzes, wasserbeständiges Kunststoffgehäuse, wodurch es ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen ist • Klarer LCD-Bildschirm zur einfachen Anzeige der Ergebnisse • Normalzeit, Kalender, Alarm und Lap Facility • Genauigkeit innerhalb von 2 Sekunden über 24 Stunden • 5 Jahre Batterielebensdauer bei normalem Gebrauch, was ein langlebiges und zuverlässiges Gerät bietet • 1/100-Sekunden-Auflösung • Zählt bis zu 40 Minuten in 1/100 Sekunden und dann bis zu 24 Stunden in 1-Sekunden-Intervallen. Anwendungen. Stoppuhren eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen die verstrichene Zeit einer Aufgabe oder Aktivität gemessen werden muss. Sie sind je nach Anwendung entweder als digitale oder analoge Geräte erhältlich. Diese Geräte werden häufig in folgenden Bereichen eingesetzt: • Sportveranstaltungen • Wettbewerbe • Tests und Experimente • Live-Ereignisse. Welche Batterien sind erforderlich?. Dieser Zeitgeber von RS Pro verwendet ein 3-Volt-Betriebssystem mit 2032-Lithiumbatterie mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von 5 Jahren bei normalem Gebrauch von Anfang an und bietet einen verbesserten und zuverlässigen Zeitgeber. Was ist die maximal erreichbare Zeit?. Die maximale für diese Stoppuhr erreichbare Zeit beträgt 24 Stunden. Enthält der Zeitgeber einen Alarm?. Diese Stoppuhr im Taschenformat von RS Pro verfügt über einen akustischen Alarm, der das Benachrichtigungserlebnis verbessert.
Weitere Informationen:
Typ:
Taschenstoppuhr
Digital/Analog:
Digital
Zeit max.:
24 h 40 min 1 s
Auflösung:
1/100s
Stromversorgung:
Batterie
Alarmfunktion:
Ja
Kalender:
Ja
Wasserwiderstand:
Wasserbeständig
Gehäusematerial:
Kunststoff
Höhe:
64mm
Stunden max.:
24h
Sekunden max.:
1s
Weitere Suchbegriffe: 1937349, Bürobedarf, Büroausstattungen, Stoppuhren und Timers, RS PRO, 509RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.