Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drummond DRUMTL10 LED Spannungsprüfer, CAT III 1000V, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Drummond DRUMTL10 LED Spannungsprüfer, CAT III 1000V, DKD/DAkkS-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1937421
Hersteller:
     Martindale Electric
Herst.-Nr.:
     DRUMTL10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Spannung max. = 500V ac/dc
Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp = LED
IP Schutzart = IP67
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Stromversorgung = Netzbetrieb
Abmessungen = 213 x 112 x 72mm
Gewicht = 320g
Höhe = 72mm
Länge = 213mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

Prüfleuchten sollten vor und nach ihrer Verwendung auf Sicherheit geprüft werden, indem sie an einem Stromkreis, für den bekannt ist, dass er Strom führt, mit dem Durchgangsprüfer oder über das Prüfgerät Martindale PD690 getestet werden. Tragekoffer, rechtwinklige Tastkopfspitze, zwei gerade Spitzen und Anleitung. Drummond-Prüfleuchten MTL10. Helle LED-Anzeige der Spannung zwischen 50 V und 500 Vac/dc Vier unterschiedliche Beleuchtungsbänder für über 50, 100, 200 und 400 Vac/dc mit einem Betrachtungswinkel von 360° selbst bei hellem Sonnenlicht Zur Erkennung potenziell tödlicher Spannungen ab 50 V und Unterscheidung zwischen 110 V, 230 V sowie Phase-Phase-Spannungen in Drehstromsystemen Fingerschutz und isolierte Tastkopfspitzen mit nur 4 mm frei liegendem Metall Doppelt isoliertes Kabel mit weißer Innenisolierung sorgt für deutliche Warnung bei Abrieb und ist wärme- und ölbeständig Erfüllt die Empfehlungen des britischen Health and Safety Executive gemäß der Richtlinien zu Prüfleuchten für Elektriker (GS38) Erfüllt BS EN 61243-3 und BS EN 61010. KAT. IV, 600 V, KAT. III, 1000 V Keine Batterien erforderlich
Weitere Informationen:
Spannung max.:
500V ac/dc
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp:
LED
IP Schutzart:
IP67
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Abmessungen:
213 x 112 x 72mm
Gewicht:
320g
Höhe:
72mm
Länge:
213mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 1937421, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, John Drummond, DRUMTL10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,53*
€ 268,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.