Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drummond DRUMTL20 LED Spannungsprüfer, CAT III 1000V, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Drummond DRUMTL20 LED Spannungsprüfer, CAT III 1000V, DKD/DAkkS-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1937425
Hersteller:
     Martindale Electric
Herst.-Nr.:
     DRUMTL20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
spannungsprüfer
Spannung max. = 500V ac/dc
Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp = LED
IP Schutzart = IP67
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Stromversorgung = Netzbetrieb
Abmessungen = 213 x 112 x 72mm
Gewicht = 350g
Höhe = 72mm
Länge = 213mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

Testleuchten sollten vor und nach dem Einsatz durch Prüfung auf einem bekanntermaßen stromführenden Stromkreis, wobei der Durchgangsprüfer verwendet wird, oder durch das Martindale PD690 Prüfgerät auf Sicherheit geprüft werden. Rechtwinklige Tastkopfspitze, zwei gerade Spitzen und Anleitungen. Drummond Testleuchte MTL20. Helle LED-Anzeige von Spannungen zwischen 50 V und 500 Vac/dc Vier gesonderte Leuchtbänder über 50, 100, 200 und 400 Vac/dc mit einem 360o Betrachtungswinkel selbst in hellem Sonnenlicht Identifiziert möglicherweise tödliche Spannungen bei 50 V und unterscheidet zwischen 110 V, 230 V und Phase-Phase-Spannungen in 3-Phasen-Systemen Zusätzlicher Zwei-Tasten-Test ermöglicht es der Einheit, Starkstrom aufzunehmen, um zwischen möglicherweise gefährlichen Phantomspannungen und gefährlichen gleichbleibenden Spannungen zu unterscheiden Fingerschutz und isolierte Tastkopfspitzen mit nur 4 mm ungeschütztem Metall Doppelt isoliertes Kabel mit weißer Innenisolierung gibt eine klare Warnung bei Abrieb und ist wärme- und ölbeständig Erfüllt die Empfehlungen der britischen Health and Safety Executive in ihren Hinweisen zu Elektriker-Testleuchten (GS38). Erfüllt BS EN 61243-3 und BS EN 61010. KAT. IV, 600 V, KAT. III, 1000 V Keine Batterien erforderlich
Weitere Informationen:
Spannung max.:
500V ac/dc
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp:
LED
IP Schutzart:
IP67
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Abmessungen:
213 x 112 x 72mm
Gewicht:
350g
Höhe:
72mm
Länge:
213mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 1937425, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, John Drummond, DRUMTL20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,98*
€ 381,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,16*
€ 369,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,72*
€ 347,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,34*
€ 320,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,10*
€ 301,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.