Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seaward Apollo 400+, PAT-Prüfer, Gerätetester, Prüfung Automatik, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Seaward Apollo 400+, PAT-Prüfer, Gerätetester, Prüfung Automatik, ISO-kalibriert
Seaward Apollo 400+, PAT-Prüfer, Gerätetester, Prüfung Automatik, ISO-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1937488
Hersteller:
     Seaward
Herst.-Nr.:
     380930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Gerätetester
fi-tester
Tester Typ = PAT-Prüfer
Prüfmethode = Automatik
Download = Ja
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Batterietyp = Akku
Abmessungen = 230 x 150 x 100mm
Gewicht = 1.5kg
Höhe = 100mm
Länge = 230mm
Versorgungsspannung max. = 253V ac
Breite = 150mm

Tragbarer Seaward-Geräteprüfer (PAT-Prüfer) 400+ von ApolloDieser PAT-Prüfer verfügt über ein umfassendes Angebot an elektrischen Sicherheitstests um den IET 4th Edition Code of Practice zu erfüllen, während Datenfernübertragung und USB-Download die Datenverwaltung einfach und effizient machen. Der Apollo 400+ ist ideal für PAT-Prüfungen mit mittlerem Volumen geeignet, für die detaillierte Aufzeichnungen erforderlich sind.Warum das Apollo-PAT-Prüfer-Kit 400+ kaufen?• Der Apollo 400+ verfügt über einen integrierten Speicher für bis zu 2000 Geräteaufzeichnungen – ideal für Tests in mittleren Stückzahlen. • Der Apollo 400+ ist ein batterie- und netzbetriebener PAT-Prüfer mit austauschbarer wiederaufladbarer Batterie, um Ausfallzeiten zu minimieren, wenn Sie eine große Anzahl von Geräten an einem Tag testen. • Erstellen Sie bis zu 25 vom Benutzer konfigurierbare elektrische Test- und Sichtprüfsequenzen, mit denen Sie Testgrenzen ändern und Ihre eigenen benutzerdefinierten Tests hinzufügen können. • Kompatibel mit Seaward PATGuard 3 PAT Test- und Berichtssoftware.TestfunktionenDurchgangsprüfung der Erdung mit Schwachstrom Punkt-zu-Punkt-Prüfung (Erdungsdurchgang und Isolationswiderstand); zusätzliche Ader erforderlich Isolationswiderstand IEC-Kabelprüfung Schutzleiterstrom Berührungsstrom Leistung/Stromstärke der Last Alternativer Leckstrom RCD/FI-Prüfung Steckdosenprüfung
Weitere Informationen:
Tester Typ:
PAT-Prüfer
Prüfmethode:
Automatik
Download:
Ja
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Batterietyp:
Akku
Abmessungen:
230 x 150 x 100mm
Gewicht:
1.5kg
Höhe:
100mm
Länge:
230mm
Versorgungsspannung max.:
253V ac
Breite:
150mm
Weitere Suchbegriffe: 1937488, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Seaward, 380930
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.301,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.538,37*
€ 1.830,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.523,56*
€ 1.813,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.446,79*
€ 1.721,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.343,38*
€ 1.598,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,94*
€ 1.549,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.