Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seaward Apollo 600+, PAT-Prüfer, Gerätetester, Prüfung Automatik, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Seaward Apollo 600+, PAT-Prüfer, Gerätetester, Prüfung Automatik, ISO-kalibriert
Seaward Apollo 600+, PAT-Prüfer, Gerätetester, Prüfung Automatik, ISO-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1937490
Hersteller:
     Seaward
Herst.-Nr.:
     380A926
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätetester
Tester Typ = PAT-Prüfer
Prüfmethode = Automatik
Download = Ja
Schnelltest = Ja
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Batterietyp = Akku
Abmessungen = 230 x 150 x 100mm
Gewicht = 1.5kg
Höhe = 100mm
Länge = 230mm
Versorgungsspannung max. = 253V ac
Breite = 150mm
Weitere Informationen:
Tester Typ:
PAT-Prüfer
Prüfmethode:
Automatik
Download:
Ja
Schnelltest:
Ja
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Batterietyp:
Akku
Abmessungen:
230 x 150 x 100mm
Gewicht:
1.5kg
Höhe:
100mm
Länge:
230mm
Versorgungsspannung max.:
253V ac
Breite:
150mm
Weitere Suchbegriffe: 1937490, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Seaward, 380A926
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.463,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.578,94*
€ 1.878,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.572,04*
€ 1.870,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.536,88*
€ 1.828,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.464,00*
€ 1.742,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.463,03*
€ 1.741,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.