Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seaward Apollo 600+, PAT-Prüfer, Gerätetester, Prüfung Automatik, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Seaward Apollo 600+, PAT-Prüfer, Gerätetester, Prüfung Automatik, DKD/DAkkS-kalibriert
Seaward Apollo 600+, PAT-Prüfer, Gerätetester, Prüfung Automatik, DKD/DAkkS-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1937491
Hersteller:
     Seaward
Herst.-Nr.:
     380A926
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Gerätetester
fi-tester
Tester Typ = PAT-Prüfer
Prüfmethode = Automatik
Download = Ja
Schnelltest = Ja
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Batterietyp = Akku
Abmessungen = 230 x 150 x 100mm
Gewicht = 1.5kg
Höhe = 100mm
Länge = 230mm
Versorgungsspannung max. = 253V ac
Versorgungsspannung min. = 207V ac

Tragbarer Seaward-Geräteprüfer (PAT-Prüfer) 600+ von ApolloDer Apollo 600+ weist ein integriertes Gefahrenanalysetool für jede Gefährdung am Arbeitsplatz und eine Vielzahl von Prüf- und Inspektionsberichten auf, einschließlich Tests für tragbare Geräte, Branderkennung und Notstromleuchten. Der PAT-Prüfer bietet eine Universallösung für einen risikobasierten Ansatz an die Sicherheit an jedem Arbeitsplatz, um den Aufwand zu senken und Konformität sicherzustellen. Für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse, einschließlich des Nachweises der visuellen Inspektion, verfügt die Apollo 600+ über eine On-Board-Kamera, die es ermöglicht, Fotos zusammen mit Gefahrenanalysen und anderen Test- und Inspektionsdaten zu speichern.Warum den Apollo-PAT-Prüfer 600+ kaufen?•Der Apollo 600+ verfügt über einen Speicher für bis zu 50000 Datensätze, so dass Sie mehr Testergebnisse speichern können – ideal für Großserien-Tests oder wenn Sie eine große Anzahl von Geräten regelmäßig erneut testen. •Der Apollo 600+ verfügt über eine eingebaute Kamera, mit der Sie visuelle Inspektionsbilder in Bezug auf ein Gerät speichern können, so dass Sie die neuesten IET-Richtlinien einhalten können. • Drucken Sie neue 2D-Barcodes mit dem Drucker Test N Tag Elite 2, mit dem Sie mehr Testdaten auf einem Etikett speichern können. Neue Tests können so schneller erledigt werden. •Erstellen Sie benutzerdefinierte elektrische Test- und Sichtprüfsequenzen, mit denen Sie Testgrenzen ändern und eigene Tests hinzufügen können. •Der Apollo 600+ verfügt über ein integriertes elektrisches Risikobewertungs-Tool mit vorgeschlagenem Wiederholungs-Frequenzrechner, mit dem Sie reine Vermutungen oder die Notwendigkeit, sich Leitfäden anzuschauen, eliminieren und wertvolle Testzeit sparen können. •Der Apollo 600+ ist ein batterie- und netzbetriebener PAT-Prüfer mit austauschbarer wiederaufladbarer Batterie, um Ausfallzeiten zu minimieren, wenn Sie eine große Anzahl von Geräten an einem Tag testen. • Kompatibel mit Seaward PATGuard 3 PAT Test- und Berichtssoftware.TestfunktionenDurchgangsprüfung der Erdung mit Schwachstrom Punkt-zu-Punkt-Prüfung (Erdungsdurchgang und Isolationswiderstand) Isolationswiderstand IEC-Kabelprüfung Schutzleiterstrom Berührungsstrom Leistung/Stromstärke der Last Alternativer Leckstrom RCD/FI-Prüfung Steckdosenprüfung
Weitere Informationen:
Tester Typ:
PAT-Prüfer
Prüfmethode:
Automatik
Download:
Ja
Schnelltest:
Ja
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Batterietyp:
Akku
Abmessungen:
230 x 150 x 100mm
Gewicht:
1.5kg
Höhe:
100mm
Länge:
230mm
Versorgungsspannung max.:
253V ac
Versorgungsspannung min.:
207V ac
Weitere Suchbegriffe: 1937491, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Seaward, 380A926
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.535,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.791,06*
€ 2.131,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,71*
€ 2.110,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.687,69*
€ 2.008,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.574,11*
€ 1.873,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.535,38*
€ 1.827,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.