Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seaward Apollo 500+, PAT-Prüfer, Gerätetester, Prüfung Automatik, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Seaward Apollo 500+, PAT-Prüfer, Gerätetester, Prüfung Automatik, DKD/DAkkS-kalibriert
Seaward Apollo 500+, PAT-Prüfer, Gerätetester, Prüfung Automatik, DKD/DAkkS-kalibriert
Seaward Apollo 500+, PAT-Prüfer, Gerätetester, Prüfung Automatik, DKD/DAkkS-kalibriert
Seaward Apollo 500+, PAT-Prüfer, Gerätetester, Prüfung Automatik, DKD/DAkkS-kalibriert
Seaward Apollo 500+, PAT-Prüfer, Gerätetester, Prüfung Automatik, DKD/DAkkS-kalibriert
Seaward Apollo 500+, PAT-Prüfer, Gerätetester, Prüfung Automatik, DKD/DAkkS-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1937494
Hersteller:
     Seaward
Herst.-Nr.:
     380A928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätetester
Tester Typ = PAT-Prüfer
Prüfmethode = Automatik
Download = Ja
Modellnummer = Apollo 500+
Batterietyp = Akku
Abmessungen = 230 x 150 x 100mm
Gewicht = 1.5kg
Höhe = 100mm
Länge = 230mm
Versorgungsspannung max. = 253V ac
Breite = 150mm
Weitere Informationen:
Tester Typ:
PAT-Prüfer
Prüfmethode:
Automatik
Download:
Ja
Modellnummer:
Apollo 500+
Batterietyp:
Akku
Abmessungen:
230 x 150 x 100mm
Gewicht:
1.5kg
Höhe:
100mm
Länge:
230mm
Versorgungsspannung max.:
253V ac
Breite:
150mm
Weitere Suchbegriffe: 1937494, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Seaward, 380A928
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.302,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,26*
€ 1.680,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,80*
€ 1.670,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,34*
€ 1.634,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.310,22*
€ 1.559,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,32*
€ 1.549,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.