Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seaward Apollo 600 + Elite Bundle Gerätetester Set, PAT-Prüfer / Klasse I, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Seaward Apollo 600 + Elite Bundle Gerätetester Set, PAT-Prüfer / Klasse I, DKD/DAkkS-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1937498
Hersteller:
     Seaward
Herst.-Nr.:
     380A9893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätetester
Tester Typ = PAT-Prüfer
Prüfart = Klasse I
Prüfmethode = Automatik
Download = Ja
Schnelltest = Ja
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Batterietyp = Akku
Abmessungen = 230 x 150 x 100mm
Gewicht = 1.5kg
Höhe = 100mm
Länge = 230mm
Versorgungsspannung max. = 253V ac
Breite = 150mm
Weitere Informationen:
Tester Typ:
PAT-Prüfer
Prüfart:
Klasse I
Prüfmethode:
Automatik
Download:
Ja
Schnelltest:
Ja
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Batterietyp:
Akku
Abmessungen:
230 x 150 x 100mm
Gewicht:
1.5kg
Höhe:
100mm
Länge:
230mm
Versorgungsspannung max.:
253V ac
Breite:
150mm
Weitere Suchbegriffe: 1937498, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Seaward, 380A9893
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.839,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.067,98*
€ 3.650,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.042,65*
€ 3.620,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.968,64*
€ 3.532,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.839,20*
€ 3.378,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.