Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Gerätetester
>
Artikel
Seaward 227A912, ISO-kalibriert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1937507
Hersteller:
Seaward
Herst.-Nr.:
227A912
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gerätetester
Zubehör Typ = Kalibrierungsprüfer
Kalibriert = ISOCAL
Kalibrierungszertifikat des Herstellers mit Datum zum Zeitpunkt der Herstellung. Seaward PAT-Markierungsbox. Die PAT-Checkbox wurde entwickelt, um eine sichere, einfache und schnelle Methode zur Überprüfung der Kalibrierung der Seaward-PAT zu bieten, und prüft auch andere tragbare Gerätetester, um eine genaue Prüfung zu gewährleisten. Genauigkeit ±1 % + 1 Stelle Kalibriert mit einer Flash-Spannung von 3 kV eff Isolationswiderstandsprüfspannung von 500 V dc Erdungsanschluss Schleichender Erdschluss
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Kalibrierungsprüfer
Kalibriert:
ISOCAL
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Elektrische Mess- und Prüftechnik
>
Gerätetesterzubehör
Weitere Suchbegriffe:
1937507
,
Mess- und Prüftechnik
,
Elektrische Mess- und Prüftechnik
,
Gerätetesterzubehör
,
Seaward
,
227A912
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,23*
€ 535,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,16*
€ 533,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,07*
€ 482,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,93*
€ 456,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,93*
€ 437,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen