Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martindale EPAT2100, Gerätetester, Prüfung Manuell, Klasse I, Klasse II, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Martindale EPAT2100, Gerätetester, Prüfung Manuell, Klasse I, Klasse II, ISO-kalibriert
Martindale EPAT2100, Gerätetester, Prüfung Manuell, Klasse I, Klasse II, ISO-kalibriert
Martindale EPAT2100, Gerätetester, Prüfung Manuell, Klasse I, Klasse II, ISO-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1937512
Hersteller:
     Martindale Electric
Herst.-Nr.:
     RSEPAT2100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätetester
Prüfart = Klasse I, Klasse II
Prüfmethode = Manuell
Kalibriert = ISOCAL
Schnelltest = Ja
Modellnummer = EPAT2100
Abmessungen = 330 x 263 x 144mm
Gewicht = 4.6kg
Höhe = 144mm
Länge = 330mm
Betriebstemperatur max. = +35°C
Versorgungsspannung max. = 240V
Breite = 263mm

Professioneller manueller PAT-Prüfer Martindale EPAT2100. Der EasyPAT 2100 ist ein voll ausgestatteter Hochgeschwindigkeits-PAT-Prüfer mit doppelter Spannung, der ideal für den Gebrauch auf Baustellen und in Werkstätten geeignet ist. Mit Testauswahl über eine einfache Drucktaste und einem hervorragenden Ergebnisdisplay stellt er für manuelle PAT-Prüfer eine ausgezeichnete Wahl dar. Der Flash-Test ist besonders nützlich für Reparaturen. Führt ALLE 5 Tests durch Prüft Geräte mit 110 V und 240 V 100 mA DC-, 8 A AC- oder 25 A AC-Erdungsprüfung über einfachen Wippschalter auswählbar Integrierter Verlängerungskabelprüfer
Weitere Informationen:
Prüfart:
Klasse I, Klasse II
Prüfmethode:
Manuell
Kalibriert:
ISOCAL
Schnelltest:
Ja
Modellnummer:
EPAT2100
Abmessungen:
330 x 263 x 144mm
Gewicht:
4.6kg
Höhe:
144mm
Länge:
330mm
Betriebstemperatur max.:
+35°C
Versorgungsspannung max.:
240V
Breite:
263mm
Weitere Suchbegriffe: 1937512, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Martindale, RSEPAT2100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.026,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,32*
€ 1.381,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,89*
€ 1.371,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,50*
€ 1.329,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,22*
€ 1.252,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,08*
€ 1.221,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.