Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Gerätetester
>
Artikel
Martindale MPATPLUS, PAT rechnergestützt, Gerätetester, Prüfung Automatik, Manuell, Klasse I, Klasse II,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1937516
Hersteller:
Martindale Electric
Herst.-Nr.:
RSMPATPLUS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gerätetester
Tester Typ = PAT rechnergestützt
Prüfart = Klasse I, Klasse II
Prüfmethode = Automatik, Manuell
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Schnelltest = Ja
Stromversorgung = Netzbetrieb
Abmessungen = 330 x 263 x 144mm
Gewicht = 4.8kg
Höhe = 144mm
Länge = 330mm
Versorgungsspannung max. = 240V
Breite = 263mm
Bedienungsanleitung, Flash-Sensor, 110 V Adapter und Tragetasche zum Anklipsen. PAT-Prüfer Martindale MicroPAT+ herunterladen. Einer der schnellsten computerunterstützten PAT-Prüfer, die heute verfügbar sind, zum Prüfen von Werkzeugen, Anwendungen und IT-Geräten gemäß Industriestandards. Testergebnisse können auf einen Drucker oder Computer heruntergeladen werden und es gibt ein optionales Barcode-Lesegerät. Einer der schnellsten computerunterstützten PAT-Prüfer, die heute verfügbar sind, zum Prüfen von Werkzeugen, Anwendungen und IT-Geräten gemäß Industriestandards. Testergebnisse können auf einen Drucker oder Computer heruntergeladen werden und es gibt ein optionales Barcode-Lesegerät. Prüft Geräte mit 110 V und 240 V Automatische und manuelle Testfunktion Alphanumerische Tastatur Speicherung von bis zu 1250 Tests Tests umfassen Erdungsprüfung einschließlich eines weichen Tests der IT-Geräte, Isolationsprüfung, Flash-Test, Testlauf und Prüfung auf schleichendem Erdschluss RS-232 Anschluss, um Daten herunterzuladen Testergebnisse können auf einen PC gesendet werden, auf dem Safety 1st Express ausgeführt wird (Siehe Best.-Nr. ; 423-9448 423-9448 )
Weitere Informationen:
Tester Typ:
PAT rechnergestützt
Prüfart:
Klasse I, Klasse II
Prüfmethode:
Automatik, Manuell
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Schnelltest:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Abmessungen:
330 x 263 x 144mm
Gewicht:
4.8kg
Höhe:
144mm
Länge:
330mm
Versorgungsspannung max.:
240V
Breite:
263mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Elektrische Mess- und Prüftechnik
>
Gerätetester
Weitere Suchbegriffe:
1937516
,
Mess- und Prüftechnik
,
Elektrische Mess- und Prüftechnik
,
Martindale
,
RSMPATPLUS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.235,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.373,56*
€ 1.634,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,20*
€ 1.625,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,22*
€ 1.577,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.251,83*
€ 1.489,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.235,25*
€ 1.469,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen