Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
FI-Tester
>
Artikel
Megger PAT320, Pass/Fail PAT, Gerätetester, Prüfung Automatik, Manuell, Klasse I, Klasse II, DKD/DAkkS-kalibriert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1937520
Hersteller:
Megger
Herst.-Nr.:
1000-740
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
FI-Tester
Gerätetester
megger gerätetester
fi-tester
Tester Typ = Pass/Fail PAT
Prüfart = Klasse I, Klasse II
Prüfmethode = Automatik, Manuell
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Modellnummer = PAT320
Abmessungen = 320 x 250 x 175mm
Gewicht = 4.5kg
Höhe = 175mm
Länge = 320mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Versorgungsspannung max. = 230V ac
Betriebstemperatur min. = +10°C
PAT320 und PAT350 Tragbare Geräteprüfer für zwei Spannungen. Tragbarer Tisch-Geräteprüfer mit zwei Spannungen und dedizierten Prüftasten. Der PAT300 erfüllt den britischen Code of Practice für die PAT-Prüfung von 2008 und verfügt über eine volle Funktionsausstattung für automatische oder manuelle Prüfungen für die größtmögliche Auswahl von elektrischen Geräten einschließlich IT-Geräten. Einfache Tastenbedienung sorgt für schnelle und außergewöhnlich einfache Bedienung des PAT300. Merkmale des PAT320:. Ideal für Elektriker, PAT-Prüfunternehmen und Schulungsunternehmen/Lehranstalten Betrieb und Prüfung mit 110 V und 230 V Wahlweise automatische und manuelle Prüfung Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung mit hoher Auflösung, auf dem Prüfdetails vor, während und nach der Prüfung angezeigt werden. Schneller Neustart nach kurzer Unterbrechung (d. h. zwischen Prüfstellen) 200 mA; 10 A und 26 A Erdungsprüfung 250 V und 500 V Isolationsprüfung (geeignet für überspannungsgeschützte Verlängerungskabel) Prüfung von Kabeln der Klasse I und Klasse II, IEC-Kabeln, Verlängerungskabeln und tragbaren FI-Schaltern. Drucktasterbedienung für Prüfungsgruppen oder einzelne Prüffunktionen Die Testergebnisse werden als PASS oder FAIL markiert und mit den PASS/FAIL-Grenzwerten für jede Prüfung verglichen, so dass ein gutes oder schwaches Ergebnis angezeigt wird Einstellbare Grenzwerte für PASS und einstellbare Prüfungsdauer Integrierter Sicherungstester Wahlweise Differenzial-, Berührungs- und Ersatzschlussstrom Stromversorgung 99 Vac bis 253 Vac, 50 Hz und 60 Hz Sicherheitseinstufung: IEC 61010 und IEC 61557 KAT. II 300 V gegen Erde. Zusätzliche Merkmale des PAT350 :. Weiteres Zubehör:. Flash-Prüfung bei 1500 Vac und 3000 Vac Ideal für Industrie und Fertigung sowie den Werkzeugverleih. BS1363 (4-polig) 415 V 3-Phasen-Geräteadapterkabel. Siehe Best.-Nr. ; 666-6088 666-6088 BS1363 (5-polig) 415 V 3-Phasen-Geräteadapterkabel. Siehe Best.-Nr. ; 666-6081 666-6081. Softwarepaket - Basic FormFiller-Zertifizierung. Bediener können über die Website kostenlos auf das Softwarepaket von Megger zugreifen und es herunterladen. Es bietet dem Benutzer eine schnelle und einfache Lösung zum Erstellen und Speichern von IET-Zertifikatformularen und PAT-Zertifikaten. Geeignet für die Verwendung auf Windows® -Plattformen mit JAVA 8. FormFiller bietet ein einfaches, intuitives Werkzeug zum Ausfüllen von Formularen, das das Ausfüllen von professionell gedruckten Zertifikaten und Dokumentationen ohne besondere Software-Kenntnisse ermöglicht. Alle Zertifikate und Formulare können innerhalb der Anwendung gespeichert oder ins PDF-Format exportiert werden. Merkmale. Einfache operative Schnittstelle. Aufbewahrung von ausgefüllten Formularen mit Abrufen nach Zertifikat-Typ oder Client. PDF-Exportfunktion für sichere und einfache Verteilung. mehrseitige Zeitpläne für das Testen größerer Installationen. Drop-down-Felder zur Beschleunigung des Zertifikat-Abschlusses
Weitere Informationen:
Tester Typ:
Pass/Fail PAT
Prüfart:
Klasse I, Klasse II
Prüfmethode:
Automatik, Manuell
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Modellnummer:
PAT320
Abmessungen:
320 x 250 x 175mm
Gewicht:
4.5kg
Höhe:
175mm
Länge:
320mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Versorgungsspannung max.:
230V ac
Betriebstemperatur min.:
+10°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Elektrische Mess- und Prüftechnik
>
Gerätetester
Weitere Suchbegriffe:
1937520
,
Mess- und Prüftechnik
,
Elektrische Mess- und Prüftechnik
,
Megger
,
1000740
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.677,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.935,82*
€ 2.303,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.909,39*
€ 2.272,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.822,25*
€ 2.168,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.711,77*
€ 2.037,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.677,35*
€ 1.996,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen