Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Gerätetester
>
Artikel
Seaward PrimeTest 100 UK, Pass/Fail PAT, Gerätetester, Prüfung Automatik, Klasse I, Klasse II, ISO-kalibriert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1937523
Hersteller:
Seaward
Herst.-Nr.:
344A911
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gerätetester
Tester Typ = Pass/Fail PAT
Prüfart = Klasse I, Klasse II
Prüfmethode = Automatik
Kalibriert = ISOCAL
Modellnummer = PrimeTest 100 UK
Batterietyp = AA x 6
Abmessungen = 260 x 100 x 55mm
Gewicht = 800g
Höhe = 55mm
Länge = 260mm
Versorgungsspannung max. = 230V
Breite = 100mm
Tragetasche für Messleitungen und umfassende Bedienungsanleitung. Seaward PrimeTest 100 (UK). Der Primetest 100 ist ein einfach zu bedienender tragbarer 3-Tasten-Tester mit der Funktionalität eines PAT-Prüfers, eines IEC-Kabel- und Verlängerungskabelprüfgeräts und eines Netzstecker-Polaritätsprüfers in einem kompakten Gerät. Alle Ergebnisse können auf einer einfach zu bedienenden LCD-Anzeige mit einer Anzeige für Bestanden oder Nicht bestanden angezeigt werden. Eigenschaften und Vorteile:. Zwei elektrische Sicherheitschecks in einem Prüfgerät 6 automatisierte Prüfabläufe Zur Prüfung der Sicherheit von Geräten und Steckdosen Prüfablauf mit einfacher Drucktastenbedienung für Klasse I, Klasse II, Leckstrom- und Leitungsprüfungen LCD-Anzeige für deutliche Anzeige von BESTANDEN/NICHT BESTANDEN Prüfung von Klasse I- und Klasse II-Geräten einschließlich IT- und Bürogeräten Differenzial-Leckstromprüfung Prüfung von Verlängerungskabeln und IEC-Kabeln Polarität von Steckdosen Erkennt die Last des geprüften Geräts, um auf abgeschaltete Netzschalter und/oder Geräte zu prüfen, die einen übermäßig hohen Strom ziehen Die App PATMobile kann kostenlos von Applestore / Google Play heruntergeladen werden Kompatibel mit Android ab Version 4.1 und abhängig von den Gerätefähigkeiten Besuchen Sie "www.seaward.co.uk/PATMobile". Typische Anwendungen:. Der Primetest 100-Geräteprüfer ist ideal für: Service- und Wartungstechniker Ausbildung (Schulen und Hochschulen) Pflegeheimen Freizeitindustrie
Weitere Informationen:
Tester Typ:
Pass/Fail PAT
Prüfart:
Klasse I, Klasse II
Prüfmethode:
Automatik
Kalibriert:
ISOCAL
Modellnummer:
PrimeTest 100 UK
Batterietyp:
AA x 6
Abmessungen:
260 x 100 x 55mm
Gewicht:
800g
Höhe:
55mm
Länge:
260mm
Versorgungsspannung max.:
230V
Breite:
100mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Elektrische Mess- und Prüftechnik
>
Gerätetester
Weitere Suchbegriffe:
1937523
,
Mess- und Prüftechnik
,
Elektrische Mess- und Prüftechnik
,
Seaward
,
344A911
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,46*
€ 783,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,02*
€ 758,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,76*
€ 716,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,10*
€ 676,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,31*
€ 656,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen