Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Artikel
RS PRO IDS2202A Oszilloskop 2-Kanal Analog 200MHz, DKD/DAkkS-kalibriert CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1937538
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1937538
EAN/GTIN:
5059044496640
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 200 mhz
Anzahl Analogkanäle = 2MHz
Oszilloskop Typ = Digitalspeicher
Zufalls-Abtastrate = 2 GS/s, 100 GS/s
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Stromversorgung = Netzbetrieb
Anzeigentyp = TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min. = 1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 10V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Display Größe = 8Zoll
Höhe = 145mm
Länge = 380mm
Benutzerhandbuch auf CD, Schnellstartübersicht, Netzkabel, umschaltbarer passiver Tastkopf (1 pro Kanal). RS Pro Visual Persistence Oszilloskope der Serie IDS-2000A. Digitale RS Pro-Speicheroszilloskope der Serie IDS-2000A verfügen über VPO-Technologie (Visual Persistence Oscilloscope), die die Graustufenanzeige von Signalformen verwendet, um Signale voneinander gemäß ihrer Erscheinungsfrequenzen zu unterscheiden (Farbmodus kann gewählt werden, um die Erscheinungsfrequenzen unter verschiedenen Signalformen auf dem Bildschirm zu unterscheiden). Die Serie IDS-2000A verfügt über 2 Mpts Aufzeichnungslänge, eine Signalformsuche und segmentierten Speicher als Standardmerkmal. Effizienz bei der Speicherverwendung, da Ereignisse von Interesse erfasst und im segmentierten Speicher (2048 Abschnitte) zur Beobachtung gespeichert werden können, während irrelevante Signalformen ignoriert werden können. IDS-2000A kann Signalformen suchen und markieren, die benutzerdefinierte Suchbedingungen und Schwellwerte innerhalb des gesamten Speichers erfüllen. Alle Signalformen können effizient mit dem Zoom-Fenster und der Play/Pause-Taste navigiert werden. Die schnelle Signalform-Aktualisierungsrate von 80000 wfm/s ermöglicht eine genaue Erfassung und Untersuchung von Einschaltstromsignalen und schlecht messbaren Abweichungen, ohne dass Details verloren gehen. Eigenschaften und Vorteile. 2 GSa/s Echtzeitabtastrate 100 GSa/s äquivalente Zeitabtastrate (ETSR) 2 Mpts maximale Aufzeichnungslänge Hochauflösende 8-Zoll-TFT-LCD-Anzeige, 800 x 600 1 mV/Div bis 10 V/Div des vertikalen Bereichs 1 ns/Div bis 100 s/Div der Zeitbasis 80000 wfm/s Signalform-Aktualisierungsrate Integrierter segmentierter Speicher und Signalform-Suchfunktionen Zoom-Fenster und Play/Pause 36 automatische Messfunktionen RS-232C-Schnittstelle und USB-Anschluss PC-Software und Treiber kostenlos herunterladbar Sicherheitsschlitz an der Rückwand (für den Anschluss eines Kensington-Schlosses) Abmessungen: 380 x 220 x 145 mm Gewicht: ca. 4,2 kg. Anwendungsbereiche. Allgemeine Industrie Elektronik und Elektrotechnik Signalanalyse Problemdiagnose Fehler-Debugging Systementwicklung Unterrichtswesen:
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
2MHz
Oszilloskop Typ:
Digitalspeicher
Zufalls-Abtastrate:
2 GS/s, 100 GS/s
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Anzeigentyp:
TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min.:
1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
10V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Display Größe:
8Zoll
Höhe:
145mm
Länge:
380mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Oszilloskope und Zubehör
>
Oszilloskope
Weitere Suchbegriffe:
1937538
,
Mess- und Prüftechnik
,
Oszilloskope und Zubehör
,
Oszilloskope
,
RS PRO
,
IDS2202A
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.160,69*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.322,93*
€ 2.764,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.297,61*
€ 2.734,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.246,96*
€ 2.673,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.160,69*
€ 2.571,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen