Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Time Electronics 1006 Multifunktions-Kalibrator, ±0,02 %, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1937548
Hersteller:
     Time Electronic
Herst.-Nr.:
     1006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
kalibrator
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Genauigkeit max. = ±0,02 %
Ausgangsspannungsrauschen = <30ppm
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = AA
Abmessungen = 200 x 75 x 110mm
Gewicht = 750g
Höhe = 110mm
Länge = 200mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

Tragetasche und Anleitung. mV-Quelle und Potenziometer 1006. Eine äußerst genaue mV-Quelle, erfordert keine Standardisierung vor dem Einsatz. Bietet 1 mV bis 999,9 mV in 3 Bereichen Kurzschluss- und Überlastschutz Erfordert 6 Alkali-Batterien AA
Weitere Informationen:
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Genauigkeit max.:
±0,02 %
Ausgangsspannungsrauschen:
<30ppm
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AA
Abmessungen:
200 x 75 x 110mm
Gewicht:
750g
Höhe:
110mm
Länge:
200mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 1937548, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Strom- und Spannungskalibratoren, Time Electronics, 1006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.034,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,86*
€ 1.379,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,07*
€ 1.369,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,93*
€ 1.330,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,98*
€ 1.255,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,93*
€ 1.231,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.