Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Time Electronics 1021 Multifunktions-Kalibrator, ±0,02 %, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1937549
Hersteller:
     Time Electronic
Herst.-Nr.:
     1021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
kalibrator
Kalibriert = ISOCAL
Genauigkeit max. = ±0,02 %
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = AA
Abmessungen = 200 x 75 x 110mm
Gewicht = 1kg
Höhe = 110mm
Länge = 200mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

Stromquelle 1021. Ein tragbares Instrument mit hoher Stabilität, das seine Genauigkeit einer Präzisions-Referenzdiode und Metallschichtwiderständen mit niedrigem Temperaturkoeffizienten verdankt. Das Gerät verfügt über einen Überlastschutz und eine LED-Anzeige für unzureichende Antriebsspannung. Eine Null-Messfunktion ermöglicht die Messung von Gleichstrom in 0,1 μA Auflösung. Lieferung in einem stabilen Transportkoffer
Weitere Informationen:
Kalibriert:
ISOCAL
Genauigkeit max.:
±0,02 %
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AA
Abmessungen:
200 x 75 x 110mm
Gewicht:
1kg
Höhe:
110mm
Länge:
200mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 1937549, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Strom- und Spannungskalibratoren, Time Electronics, 1021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.264,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.398,74*
€ 1.664,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.391,39*
€ 1.655,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,38*
€ 1.609,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,15*
€ 1.523,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,81*
€ 1.505,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.