Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DT-2234B, ±0,05 % LCD Tachometer → 99999U/min, 5U/min, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1937720
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1937720
EAN/GTIN:
     5059044263129
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Genauigkeit max. = ±0,05 %
Kalibriert = ISOCAL
Modellnummer = DT-2234B
Batterietyp = AA
Anzeigentyp = LCDU/min
Abmessungen = 72 x 37 x 208mm
Höhe = 208mm
Länge = 72mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Geschwindigkeit min. = 5U/min

DT-2234 B, optischer Tachometer. 5-stellige Anzeige, 10mm hoch Direktes Ablesen der Umdrehungszahl Letzter Max/Min Wert aus Speicher abrufbar 4xAA Mignonzellen - nicht im Lieferumfang, bitte getrennt bestellen Abmaße LxBxH (mm): 190x72x37 Lieferung einschließlich reflektierender Klebestreifen. Opto-Elektronischer Tachometer mit ultraheller LED.
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±0,05 %
Kalibriert:
ISOCAL
Modellnummer:
DT-2234B
Batterietyp:
AA
Anzeigentyp:
LCDU/min
Abmessungen:
72 x 37 x 208mm
Höhe:
208mm
Länge:
72mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Geschwindigkeit min.:
5U/min
Weitere Suchbegriffe: drehzahlmesser, 1937720, Mess- und Prüftechnik, Geschwindigkeitsmessgeräte, RS PRO, DT2234B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,77*
€ 441,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,03*
€ 437,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,46*
€ 401,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,13*
€ 377,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,47*
€ 357,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.