Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTH1004 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog / 8 Digital 500MHz, ISO-kalibriert CAN, IIC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTH1004 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog / 8 Digital 500MHz, ISO-kalibriert CAN, IIC,
Rohde & Schwarz RTH1004 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog / 8 Digital 500MHz, ISO-kalibriert CAN, IIC,
Artikel-Nr.:
     108EL-1937744
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTH1054MSO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop rohde
Anzahl Analogkanäle = 4MHz
Oszilloskop Typ = Tragbar
Zufalls-Abtastrate = 1,25 GS/s
Kalibriert = ISOCAL
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Anzeigentyp = TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min. = 2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 100V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Display Größe = 7Zoll
Gewicht = 2.4kg
Batterie-Einsatzdauer = 4 Std.mm

Oszilloskop RTH1004 von Rohde & Schwarz RTH100Das tragbare digitale Oszilloskop Rohde & Schwarz RTH100 ist ein tragbares Universalwerkzeug für den Einsatz im Labor und im Außendienst. Er ermöglicht eine Bandbreite von 500 MHz, eine Speichertiefe von bis zu 50 MS und eine Abtastrate von bis zu 5 GS/s. Die für den Betrieb dieses Oszilloskops erforderliche Eingangsspannung beträgt 300 V. Dieses Oszilloskop verfügt über ein LCD-TFT-Touch-Display von 7 Zoll mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixel. Die Auflösung des Analog-Digital-Wandlers beträgt 10 Bit. Er verfügt über vier Kanäle. Das Oszilloskop verfügt über isolierte Kanäle für Leistungssignalmessungen bis CAT IV 600 V. Er erfüllt mehrere Funktionen wie Laborleistungs-Oszilloskop, Logik- und Protokollanalysator, Signalform- und Mustergenerator in einem Gerät.Eigenschaften und Vorteile• WLAN für webbasierte Fernbedienung • Die Bandbreite kann über Software-Schlüsselcode aktualisiert werden • umfasst 8-Kanal-Logiktaste und Mikroteststeckverbinder • Optionale Softwarepakete erhältlich • Funktioniert mit Lithium-Ionen-Akku • Automatische Messung mehrerer ParameterAnwendungenBildungseinrichtungen • Verwendet von Wartungstechnikern • F&E-Fehlersuche • Produktionsprüfung Leistungselektronik
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
4MHz
Oszilloskop Typ:
Tragbar
Zufalls-Abtastrate:
1,25 GS/s
Kalibriert:
ISOCAL
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Anzeigentyp:
TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min.:
2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
100V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Display Größe:
7Zoll
Gewicht:
2.4kg
Batterie-Einsatzdauer:
4 Std.mm
Weitere Suchbegriffe: 1937744, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTH1054MSO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.546,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.972,34*
€ 10.677,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.925,01*
€ 10.620,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.825,48*
€ 10.502,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.546,17*
€ 10.169,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.