| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1937769 Herst.-Nr.: HygroClip HC2-HP28 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Prüfspitze Geeignet für den Einsatz mit = Serie HygroPalm HP23 Kalibriert = ISOCAL
9 V PP3 Alkali-Mangan-Batterie, HC2-S-Fühler mit hoher Genauigkeit (montiert), Anweisungen. HL-E-USB-PC-Anschlussset ist erforderlich, um Daten auf einen PC zu übertragen und herunterzuladen, siehe Best.-Nr. ; 704-0314 704-0314 Zur Kalibrierung des Tastkopfs HC2-S im Logger HL-NT2-DP ( ; 7040305 7040305 ) kann ein 2 m Verlängerungskabel für den Tastkopf verwendet werden (siehe ; 6680781 6680781 E2-02ARS). Intelligenter HL-NT2-DP-Luftfeuchtigkeits- und Temperaturlogger mit Fühler. Fortschrittlicher eigenständiger Luftfeuchtigkeits- und Temperaturlogger mit Flash-Speicherkarte von hoher Kapazität und LCD-Anzeige. Betriebsbereiche des Loggers: -10-60 °C, 0-100 % relative Luftfeuchtigkeit Messbereich des Fühlers: -50-100 °C, 0-100 % relative Luftfeuchtigkeit Einfach zu programmieren, umfasst eine Diagrammfunktion Aufzeichnungsintervall ist konfigurierbar ab 5 s Echtzeituhr für Datenerfassung Taupunkt oder andere Parameter sind ebenfalls verfügbar Große LCD-Anzeige und Tastenfeld Messungen können grafisch auf einem PC dargestellt werden Austauschbarer Fühler, Verlängerungskabel verfügbar Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Prüfspitze | Geeignet für den Einsatz mit: | Serie HygroPalm HP23 | Kalibriert: | ISOCAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1937769, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Umwelt-Test- und Messgeräte-Zubehör, Rotronic Instruments, HygroClipHC2HP28 |
| | |
| |