Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERGI-LITE LED Notbeleuchtung, 220→ 240 V ac / 2 W 207 lm, 140 mm x 399 mm x 215 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1938282
Hersteller:
     EMERGI-LITE
Herst.-Nr.:
     7TCA091160R0572 STWWA3LS11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Dauerlicht / Notlicht = Dauerlicht / Notlicht
Länge = 399 mm
Breite = 140 mm
Tiefe = 215 mm
Lampentyp = LED
Leistung = 2 W
Fitting Typ = Oberflächenmontage
Lichtstärke = 207 lm
Lampe geliefert = Ja
Lebensdauer = 3h
Nennspannung = 220→ 240 V ac

Wetterkraft-Oberflächenmontageleuchte, M3, 220-240 AC 50/60 Hz, 1 LED 2 W, 207 Lumen, automatischer Selbsttest, Umgebungstemperatur 0-30 Grad Celsius, Weiß/Pris.
Weitere Informationen:
Dauerlicht / Notlicht:
Dauerlicht / Notlicht
Länge:
399 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
215 mm
Lampentyp:
LED
Leistung:
2 W
Fitting Typ:
Oberflächenmontage
Lichtstärke:
207 lm
Lampe geliefert:
Ja
Lebensdauer:
3h
Nennspannung:
220→ 240 V ac
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notbeleuchtung led ip65, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, 1938282, Beleuchtung, Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, EMERGI-LITE, 7TCA091160R0572STWWA3LS11, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Emergency Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,13*
€ 397,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,88*
€ 391,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,28*
€ 364,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,21*
€ 342,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.