Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8300 N - S-Panther DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 4W, 80 x 80 x 32mm, 80m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1938663
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8312N/2HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 32mm
Leistungsaufnahme = 4W
Tiefe = 80mm
Abmessungen = 80 x 80 x 32mm
Signalausgang = Temperatur
Lagertyp = Kugel

Die Serie 8300N wurde für den Einsatz zur Kühlung bei beengten Platzverhältnissen entwickelt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
32mm
Leistungsaufnahme:
4W
Tiefe:
80mm
Abmessungen:
80 x 80 x 32mm
Signalausgang:
Temperatur
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 1938663, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 8312N2HP, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.