Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8300 N - S-Panther DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 2.3W, 80 x 80 x 32mm, 70m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1938667
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8314N/2HL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 32mm
Leistungsaufnahme = 2.3W
Tiefe = 80mm
Abmessungen = 80 x 80 x 32mm
Signalausgang = Temperatur
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
32mm
Leistungsaufnahme:
2.3W
Tiefe:
80mm
Abmessungen:
80 x 80 x 32mm
Signalausgang:
Temperatur
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 1938667, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 8314N2HL, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,45*
€ 55,73*
Frei Haus
ab € 42,22*
€ 63,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.