Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DT-870 Wärmebildkamera Fest-Fokus 80 x 80Pixel, -4→ +716 °F, +20→ +380 °C / 100mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DT-870 Wärmebildkamera Fest-Fokus 80 x 80Pixel, -4→ +716 °F, +20→ +380 °C / 100mK
RS PRO DT-870 Wärmebildkamera Fest-Fokus 80 x 80Pixel, -4→ +716 °F, +20→ +380 °C / 100mK
RS PRO DT-870 Wärmebildkamera Fest-Fokus 80 x 80Pixel, -4→ +716 °F, +20→ +380 °C / 100mK
RS PRO DT-870 Wärmebildkamera Fest-Fokus 80 x 80Pixel, -4→ +716 °F, +20→ +380 °C / 100mK
RS PRO DT-870 Wärmebildkamera Fest-Fokus 80 x 80Pixel, -4→ +716 °F, +20→ +380 °C / 100mK
Artikel-Nr.:
     108EL-1938700
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1938700
EAN/GTIN:
     5059044150917
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera rs pro
Temperatur Messbereich = -4→ +716 °F, +20→ +380 °C
Detektor Auflösung = 80 x 80Pixel
Anzeigenauflösung = 320 x 240Pixel
Schnittstellentyp = Bluetooth, WLAN
Modellnummer = DT-870
Wärmeempfindlichkeit = 100mK
Fokustyp = Focus-Free
Fokussierabstand min. = 0.5m
Anzeigengröße = 2Zoll
Temperaturmessung max. = 380 °Cmrad

Wärmebildkamera PRO RS-870 mit Wi-Fi Wir stellen vor: Die RS Pro RS-870 Wärmebildkamera mit Bluetooth-Funktion. Diese hochwertige Infrarot-(IR-)Wärmebildkamera bietet eine genaue und zuverlässige Messung, indem sie alle wichtigen Funktionen für die thermografische Messung zu einem erschwinglichen Preis kombiniert. Diese High-Tech-Wärmebildkamera dient als kontaktlose Methode zur Visualisierung von Temperaturunterschieden und ist für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen wie Inspektionsarbeiten oder präventiven Wartungsaufgaben geeignet. Die tropfsichere, kompakte und leichte Bauweise macht diese Wärmebildkamera zu einer idealen Lösung, um Zeit zu sparen und schnelle und präzise Temperaturmesswerte zu get, während die integrierte Bluetooth-Funktion eine einfache Datenübertragung zur weiteren Analyse auf Benutzerkomfort ermöglicht. Diese robuste RS Pro Wärmebildkamera ist ein vielseitiger und unverzichtbarer Begleiter für Ingenieure und Techniker in der Service- und Wartungsbranche. Eigenschaften und Vorteile: • Die tragbare Wärmebildkamera RS Pro RS-870 bietet eine genaue, schnelle und zuverlässige Temperaturmessung mit Point-and-Shoot-Technologie und hochwertiger Wärmebildgebung • Wärmebilder werden auf dem großen TFT-Bildschirm mit 80 x 80 Pixeln angezeigt, wodurch eine hervorragende Bildqualität erzielt wird und die Ergebnisse gut ablesbar sind • kritische Temperaturbedingungen werden direkt über die automatische Hot-Cold-Punkterkennung angezeigt • Die Kamera verfügt über die ability zur Datenprotokollierung über den internen Speicher, während die integrierte Bluetooth-Sofortfreigabe eine einfache Übertragung von Daten auf das Smartphone oder Bluetooth-Gerät des Benutzers zur weiteren Untersuchung ermöglicht • Die integrierte LED-Taschenlampe ist praktisch für die Arbeit in dunklen und unbeleuchteten Inspektionsumgebungen • Mit einer Batterielebensdauer von 8 Stunden und einer einfach zu bedienenden Schnittstelle ist dieses Gerät ideal für vorbeugende Wartung, Fehlersuche und Verifizierung von Geräten • Das kompakte, robuste und leichte Design ermöglicht optimale Mobilität und Leistung, selbst unter rauen Arbeitsbedingungen • Betriebstemperaturbereich von 20°C bis 380°C • Lieferung mit Akku, App-Software, Adapter, USB-Kabel und praktischer Tragetasche für einfache Aufbewahrung und Schutz des Geräts bei Nichtgebrauch Anwendungen: Die RS-870 ist eine tragbare Wärmebildkamera, die zur vorausschauenden Wartung, Fehlersuche und Verifizierung von Geräten verwendet werden kann. Wärmebilder werden auf dem TFT-Bildschirm angezeigt, und die Datenprotokollierungskapazität ermöglicht es dem Benutzer, Bilder im internen Speicher der Kamera zu speichern. Mit der Bluetooth-Sofortfreigabe können Wärmebilder zur schnellen Berichterstellung und Analyse auf Smartphones übertragen werden. Wie funktioniert eine Wärmebildkamera? Wärmebildkameras erstellen Wärmebilder, auch bekannt als Thermogramm, durch einen Prozess namens Thermografie. Dadurch kann der Benutzer Wärmequellen in Echtzeit visualisieren, wodurch die Temperaturmessung genauer wird. Können Wärmebildkameras Objekte durchsehen? Wärmebildkameras können zwar keine Objekte durchsehen, können aber Wärmequellen erkennen, die auf der Oberfläche von Objekten entstehen, wie z. B. die Lokalisierung eines Brandes oder einer Wärmequelle hinter einer Wand. Kann dieses Gerät kalibriert werden? Ja, das Gerät kann nach RSCAL- oder isoCAL-Standards kalibriert werden und ist hier zu finden: (193-8985) 193-8985 RSCAL (193-8982) 193-8982 isoCAL Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Temperatur Messbereich:
-4→ +716 °F, +20→ +380 °C
Detektor Auflösung:
80 x 80Pixel
Anzeigenauflösung:
320 x 240Pixel
Schnittstellentyp:
Bluetooth, WLAN
Modellnummer:
DT-870
Wärmeempfindlichkeit:
100mK
Fokustyp:
Focus-Free
Fokussierabstand min.:
0.5m
Anzeigengröße:
2Zoll
Temperaturmessung max.:
380 °Cmrad
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, 1938700, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Wärmebildkameras, RS PRO, DT870, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Thermal Imaging Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,46*
€ 815,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,07*
€ 799,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,63*
€ 754,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,31*
€ 709,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,00*
€ 685,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.