Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Anemometer
>
Artikel
RS PRO DT-3893 Anemometer, bis 30m/s 60°C max.Temp., 0.01m/s, Luftstrom, Luftgeschwindigkeit, Temperatur, Typ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1938973
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1938973
EAN/GTIN:
5059044151235
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Luftgeschwindigkeit max. = 30m/s
Genauigkeit Luftgeschwindigkeit max. = ±3 %
Auflösung Luftgeschwindigkeit = 0.01m/s
Prüfsonden Typ = Flügelrad
Temperatur max. = +60°C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±2 °C
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = 9 V
Abmessungen = 62 x 21 x 160mm
Gewicht = 200g
Höhe = 160mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
RS Pro RS-3893 Thermo-Anemometer - CAL Wir präsentieren das RS Pro Thermo-Anemometer. Dieses hochwertige Drehflügel-Anemometer wurde für die Messung von Luftgeschwindigkeit, Luftstrom und Lufttemperatur entwickelt und bietet Rapid, genaue Messwerte ohne Kompromisse bei Qualität oder Leistung. Die RS-3893 ist mit einer großen, gut ablesbaren LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, die eine schnelle und einfache Messung auch bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht. Das fantastische RS Pro Anemometer verwendet einen hochpräzisen Drehsensor, um präzise Messwerte auch bei niedrigen Windgeschwindigkeiten zu liefern und gleichzeitig die Lufttemperatur mit dem integrierten NTC-Heißleiter zu messen, was dieses Messgerät ideal für Ingenieure, Servicetechniker und Wissenschaftler macht. Eigenschaften und Vorteile: Dieses RS Pro Anemometer hat eine hochwertige und robuste Bauweise, die genaue und zuverlässige Ergebnisse liefert und für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann Tragbares Windgeschwindigkeits-Messgerät mit benutzerfreundlichen, einfach zu bedienenden Steuertasten Präzise Luftgeschwindigkeit für präzise Messungen, selbst bei niedrigen Windgeschwindigkeiten und integrierten NTC-Heißleitersensoren, die gleichzeitig die Lufttemperatur messen können Luftgeschwindigkeit kann in den folgenden Einheiten angezeigt werden: M/s, km/h, ft/min, MPH und Knoten Der Luftstrom kann in den folgenden Einheiten angezeigt werden: CMM (Kubikmeter/min) und CFM (Kubikfuß/min) Die Werte können in °C oder °F angezeigt werden. Zweizeilige 4-stellige LCD-Anzeige für einfaches und klares Ablesen der Messdaten Hinterleuchtungsfunktion für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen für zusätzliche Vielseitigkeit Automatische Abschaltfunktion nach 20 Minuten, um die Batterielebensdauer länger zu halten Dieses Gerät kann auch nach RSCAL- und isoCAL-Standards kalibriert werden Lieferung mit austauschbarer 9-V-Batterie, Anemo-Sonde und Geschenkbox mit Tragetasche Anwendungen: Drehflügel-Anemometer werden verwendet, um Umweltbedingungen schnell und genau zu messen. Die von ihnen bereitgestellten Informationen und Daten sind äußerst wichtig für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen. Sie sind für die Berichterstattung, Prognose und Planung und vor allem für Gesundheit und Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Einige der häufigeren Einsatzgebiete sind • HLK und Bauwesen • Segeln, Bootfahren und Windsurfen • Klettern und Wandern • Luftfahrt, Windrichtung, Luftstrom und Böen • Wetterstationen und meteorologische Forschungen Kalibrierlabor Gibt es eine empfohlene Ersatzbatterie? Ja, das RS Pro Anemometer verwendet eine 9-V-Batterie für die Stromversorgung, und die Ersatzbatterie ist unter der RS-Bestellnummer 826-4435 zu finden () Was ist ein Anemometer? Ein Anemometer ist ein Gerät mit einem Sensor oder einer Erfassungseinheit, die zur Messung der Windgeschwindigkeit verwendet wird und häufig zur Messung und Überwachung in meteorologischen Anwendungen und vielem mehr verwendet wird. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Luftgeschwindigkeit max.:
30m/s
Genauigkeit Luftgeschwindigkeit max.:
±3 %
Auflösung Luftgeschwindigkeit:
0.01m/s
Prüfsonden Typ:
Flügelrad
Temperatur max.:
+60°C
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±2 °C
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
9 V
Abmessungen:
62 x 21 x 160mm
Gewicht:
200g
Höhe:
160mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Umwelt-Test- und Messgeräte
>
Anemometer
Weitere Suchbegriffe:
Windgeschwindigkeitsmessgerät
,
30 m/s anemometer
,
anemometer
,
anemometer rs pro
,
1938973
,
Mess- und Prüftechnik
,
Umwelt-Test- und Messgeräte
,
RS PRO
,
DT3893
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,83*
€ 711,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,33*
€ 688,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,03*
€ 645,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,26*
€ 608,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,27*
€ 588,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen