| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1939557 Herst.-Nr.: TLE493D-W2B6 A1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren Montage-Typ = SMD Arbeitsspannnung max. = 3,5 V Arbeitsspannnung min. = 2,8 V Gehäusegröße = PG-TSOP Pinanzahl = 6 Betriebstemperatur max. = +125 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C Weitere Informationen: | | Sensor-Typ: | Hall-Effekt-Sensoren | Montage-Typ: | SMD | Arbeitsspannnung max.: | 3,5 V | Arbeitsspannnung min.: | 2,8 V | Gehäusegröße: | PG-TSOP | Pinanzahl: | 6 | Betriebstemperatur max.: | +125 °C | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 1939557, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Infineon, TLE493DW2B6A1, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
| | |
| |