Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32G0 ARM Cortex M0+ 32bit SMD 64 KB UFQFPN 28-Pin 64MHz 8 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1939841
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32G031G8U6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32G0
Gehäusegröße = UFQFPN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = ARM Cortex M0+
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
RAM Speicher-Größe = 8 KB
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der I2C-Kanäle = 2
Höhe = 0.55mm
Weitere Informationen:
Familie:
STM32G0
Gehäusegröße:
UFQFPN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
ARM Cortex M0+
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
RAM Speicher-Größe:
8 KB
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der I2C-Kanäle:
2
Höhe:
0.55mm
Weitere Suchbegriffe: 1939841, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32G031G8U6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.