Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SCR Modul Thyristormodul 320A Y1 CU 1600V 10.1kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-193997
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD312-16IO1
EAN/GTIN:
     5059041081900
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor-modul ixys
thyristor modul
On-State Strom durchschnittlich = 320A
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = Y1 CU
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 10.1kA
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 150mA
Gate-Triggerspannung max. = 2V
Haltestrom max. = 150mA
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 115 x 50 x 49mm
Betriebstemperatur min. = -40 °CV

Bauelement mit UL-Zulassung. Thyristor- und Diodenmodul Serie MCD, IXYS. Thyristor in Reihe mit einer Diode für 50/60 Hz Netzspannungs-Gleichrichter. Gehäuse mit Keramik-Grundplatte mit direkter Kupferverbindung (DCB)
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
320A
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
Y1 CU
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
10.1kA
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
150mA
Gate-Triggerspannung max.:
2V
Haltestrom max.:
150mA
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
115 x 50 x 49mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °CV
Weitere Suchbegriffe: 193997, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, IXYS, MCD31216IO1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 200 230 V
ab € 126,99*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 65,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.