Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schaltschrank-Leuchte CCT-Verbindungsleuchte 230V / 10 W, 800 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Schaltschrank-Leuchte CCT-Verbindungsleuchte 230V / 10 W, 800 lm
Artikel-Nr.:
     108EL-1940415
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1940415
EAN/GTIN:
     5059044151754
Suchbegriffe:
LED Leisten
Möbeleinbauleuchte
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung
Lampentyp = LED
Typ = Schrankleuchte
Schrankbeleuchtungstyp = CCT-Verbindungsleuchte
Nennspannung = 220 → 240 V ac
Länge = 873 mm
Breite = 22 mm
Tiefe = 19 mm
Leistung = 10 W
Farbtemperatur = 3000 K, 4000 K, 6000K
Lichtfarbe = Kühles Tageslicht
Lampe geliefert = Ja

RS Pro
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Typ:
Schrankleuchte
Schrankbeleuchtungstyp:
CCT-Verbindungsleuchte
Nennspannung:
220 → 240 V ac
Länge:
873 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
19 mm
Leistung:
10 W
Farbtemperatur:
3000 K, 4000 K, 6000K
Lichtfarbe:
Kühles Tageslicht
Lampe geliefert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, Schrankleuchte, schaltschranklampe, 1940415, Beleuchtung, Leuchten, Schrankbeleuchtung, RS PRO, T3073, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Cabinet Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.