Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tufnol Rohr aus Hartpapier Kunststofflaminat, Außen-Ø 19.05mm / Innen-Ø 12.7mm, 1.17m, Kunststofflaminat, laminiert,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1941249
Hersteller:
     Tufnol
Herst.-Nr.:
     1941249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hartpapier
Phenolharz Hartpapier
tufnol hartpapier
hartpapier
Farbe = Schwarz, Natur
Länge = 1.17m
Material = Kunststofflaminat
Laminiert = Ja
Laminat-Material = Phenolharz Hartpapier
Innendurchmesser = 12.7mm
Außendurchmesser = 19.05mm
Stärke = 3.2mm
Dichte = 1.35g/cm³
Wasseraufnahme = 1mg/cm²
Betriebstemperatur max. = +90°C
Bruchfestigkeit = 150MPa

Tufnol ®, Kite Marke. SRBP-Blatt: Synthetisches harzgebundenes Papier. Marke Kite erfüllt BS2572 Typ P3 (EN60893 Typ PF CP 206), entspricht dem ehemaligen BS5102 Typ 1 und BS1137 Typ 1, die seit vielen Jahren breite Anwendung in der Elektrobranche finden. Leicht bearbeitbar und kann heiß gestanzt werden Bis 3,2 mm Zu den Anwendungen gehören Terminal Boards, Montageplatten, Markierungsstreifen, Coil Trafos, Isolierhülsen und Buchsen, Sammelschienenhalter, Spulenhalter, isolierte Gehäuse, Bürstenhalter, isolierende Abstandshalter, Stecker und Buchsen Durchschlagsfestigkeit in Öl bei 90 C8,1 MV/m (Flachbauweise), Best.-Nr. ; 194-1154 194-1154
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz, Natur
Länge:
1.17m
Material:
Kunststofflaminat
Laminiert:
Ja
Laminat-Material:
Phenolharz Hartpapier
Innendurchmesser:
12.7mm
Außendurchmesser:
19.05mm
Stärke:
3.2mm
Dichte:
1.35g/cm³
Wasseraufnahme:
1mg/cm²
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Bruchfestigkeit:
150MPa
Weitere Suchbegriffe: 1941249, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Tufnol®, E2177685, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,37*
€ 53,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,25*
€ 51,47
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 40,22*
€ 47,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,31*
€ 45,59
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 36,26*
€ 43,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,31*
€ 40,83
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 31,20*
€ 37,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,96*
€ 36,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,06*
€ 31,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.