Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 82 Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 240V / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1942069
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-6151.1134.B001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 22.3mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Nennspannung = 240V
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Grün
IP Schutzart = IP65, IP67
Serie = 82
Kontaktnennstrom = 3A
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Gehäusefarbe = SilberV

Vandalensicher: Stoßfest Frontschutz Vergoldete Silberkontakte für niedrige Spannungen und Ströme erhältlich Optionale Beleuchtung und Lasermarkierungen Ausgezeichnete taktile Rückmeldung Lange Lebensdauer:> 1 Million Betriebszyklen Schalter aus eloxiertem Aluminium oder Messing, Edelstahl 16-mm-, 19-mm- oder 22-mm-Montage Anwendung Exponierte öffentliche Bereiche: Z. B. Ticketing- und Verkaufsautomaten Industrie: Maschinen und Fabrikausrüstung Heben und Bewegen: Aufzüge und Personenwagen Gebäudeverwaltung: Zugangskontrolle und Sicherheitssysteme Audio- und Videogeräte Medizintechnische Geräte Nahrungsmittelindustrie (korrosions- und säurebeständige Versionen auf Anfrage erhältlich)
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
22.3mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Nennspannung:
240V
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Grün
IP Schutzart:
IP65, IP67
Serie:
82
Kontaktnennstrom:
3A
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Gehäusefarbe:
SilberV
Weitere Suchbegriffe: 1942069, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 8261511134B001, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.