Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox ABS Gehäuse Tempo Grau Außenmaß 187 x 122 x 90mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943139
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     TAM 191209 ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse fibox
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Bereich = Tempo
Höhe Außen = 90 mm
Breite Außen = 122 mm
Abmessungen Außen = 187 x 122 x 90mm
Schutzart = IP65
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
IK-Klassifizierung = IK07
Dichtungswerkstoff = Polyurethan

Sockel mit PUR-Dichtung und Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Polyamid-Deckelschrauben und Kunststoffscharnieren.Fibox Tempo Gehäuse sind einfach zu verwenden, da sie Zeit und Geld bei der Montage und Installation sparen. Fibox Tempo ist vollständig kompatibel mit den gängigsten Gehäusen auf dem Markt. Große, einfache Abdeckung bietet viel Platz zum Drucken, für Etiketten und Schalter. Rapid Scharniere können in Sekundenschnelle ohne Werkzeuge oder Schrauben installiert werden.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Bereich:
Tempo
Höhe Außen:
90 mm
Breite Außen:
122 mm
Abmessungen Außen:
187 x 122 x 90mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
IK-Klassifizierung:
IK07
Dichtungswerkstoff:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: 1943139, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Fibox, TAM191209ENCLOSURE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.