Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda DTM250-D Steckernetzteil 250W, 90 → 264V ac, 48V dc / 5.208A Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda DTM250-D Steckernetzteil 250W, 90 → 264V ac, 48V dc / 5.208A Medizin-Zulassung
Artikel-Nr.:
     108EL-1943190
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DTM-250PW-480-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Labornetzgerät
Labornetzteil
Netzteil Notebook
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 48V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 5.208A
Temperatur max. = +60°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 250W
Kabellänge = 800mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Wirkungsgrad = >89%
Breite = 90mm

Die medizinischen externen DTM-Netzteile befinden sich in einem robusten Kunststoffgehäuse und sind für 40 bis 300 W mit Ausgangsspannungen von 5 V bis 54 V ausgelegt Mit einer Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb von nur< 0,15 W und einem hohen durchschnittlichen Wirkungsgrad.Großer AC-Eingangsbereich Anwendungen Allgemeiner Einsatz in der Industrie Medizin/Wissenschaft Prüfung und Messung Rundfunk Kommunikationen Medizinische Geräte zu Hause
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
48V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
5.208A
Temperatur max.:
+60°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
250W
Kabellänge:
800mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Wirkungsgrad:
>89%
Breite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tdk lambda labornetzgerät, labornetzgerät, schaltnetzteil geschlossen 48v, 1943190, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, TDK-Lambda, DTM250PW480D, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 158,01*
€ 221,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 214,98*
€ 294,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,48*
€ 350,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,63*
€ 341,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,69*
€ 316,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,72*
€ 299,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.