Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32922 X2 Folienkondensator 150nF ±20% / 305V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943382
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32922C3154M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 150nF
Spannung = 305V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = B32922
Anschlussraster = 15mm
Entstörklasse = X2
Länge = 18mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 18 x 6 x 12mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Sehr kleine Abmessungen Selbstheilungseigenschaften Anwendungen X2-Klasse für Entstörung ″Über die gesamte Leitung″-Anwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
150nF
Spannung:
305V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
B32922
Anschlussraster:
15mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
18mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
18 x 6 x 12mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, störschutzkondensator x2, filmkondensator, mkp-kondensator epcos, 1943382, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32922C3154M000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,204*
10
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
1
€ 5,95*
ab € 0,2655*
€ 0,5683*
1
€ 6,90*
ab € 0,138*
€ 0,604*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 204,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.