Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 1,3 mm → 9,5 mm, NPN Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1944018
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB608A
EAN/GTIN:
     5059045999157
Suchbegriffe:
Fototransistor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Optische Sensorköpfe
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 1,3 mm → 9,5 mm
Ausgangstyp = NPN
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Lichtquelle = Infrarot
Betriebstemperatur min. = -40°C

Sensoren für reflektierende Objekte OPB608
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
1,3 mm → 9,5 mm
Ausgangstyp:
NPN
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Lichtquelle:
Infrarot
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, fototransistor optek, fototransistor, näherungsschalter optische, 1944018, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Optek, OPB608A, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 48,79*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.