Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD SiC-Schottky Diode , 650V / 11.6A, 3-Pin DPAK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1945749
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FFSD0865B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DPAK
Dauer-Durchlassstrom max. = 11.6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = SiC-Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 577A
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DPAK
Dauer-Durchlassstrom max.:
11.6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
577A
Weitere Suchbegriffe: 1945749, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, FFSD0865B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.442,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,97708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.636,70*
€ 3.137,673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.606,85*
€ 3.102,1515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.513,675*
€ 2.991,27325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.464,95*
€ 2.933,2905
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.442,70*
€ 2.906,813
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.