Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GORILLA 3044720 Panzerband, PE-Klebeband Schwarz, 0.86mm x 100mm x 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1945858
Hersteller:
     Gorilla Glue
Herst.-Nr.:
     3044720
EAN/GTIN:
     5704947006235
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
Polyethylen-Klebeband
Duck Tape
Duct Tape
Farbe = Schwarz
Breite = 100mm
Länge = 3m
Trägermaterial = PE Gewebe
Stärke = 0.86mm
Modellnummer = 3044720

Das wasserdichte Patch- und Dichtungsband von Gorilla wurde für den Einsatz unter jeder Wassertiefe entwickelt.Funktioniert bei extremen Temperaturen 100 % wasserdicht
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
100mm
Länge:
3m
Trägermaterial:
PE Gewebe
Stärke:
0.86mm
Modellnummer:
3044720
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, panzer-band schwarz, duck tape, 1945858, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, GORILLA GLUE EUROPE LTD, 3044720, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.