Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik RG178 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 152.4mm, MCX / MCX, Aussen ø 1.8mm B Ausricht, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1945951
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     65506506515304
EAN/GTIN:
     5059045309116
Suchbegriffe:
1945951
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Koaxialtyp = RG178
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Außendurchmesser = 1.8mm
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 0,83 dB
Länge = 152.4mm
Betriebstemperaturbereich = -55→ +155 °C.°C

Gerader MCX-Stecker auf geraden MCX-Stecker, flexibles Kabel RG-178/U, WR-CXASY Flexibles Kabel RG-178/U mit einem geraden MCX-Stecker auf einen geraden MCX-Stecker. Die Frequenz beträgt bis zu 3 GHz mit einer Impedanz von 50 Ω und einer Einfügedämpfung von max. 0,83 dB. Die Kabellänge beträgt 152,4 mm mit einem minimalen Biegeradius von 10,2 mm und einem nominellen Außendurchmesser von 1,8 mm.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG178
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Außendurchmesser:
1.8mm
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
0,83 dB
Länge:
152.4mm
Betriebstemperaturbereich:
-55→ +155 °C.°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.