Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik RG178 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 152.4mm, RP-SMA / MMCX, Aussen ø 1.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1945977
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     65530260515304
EAN/GTIN:
     5059045328414
Suchbegriffe:
1945977
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = MMCX
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Außendurchmesser = 1.8mm
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 0,83 dB
Länge = 152.4mm
Betriebstemperaturbereich = -55→ +155 °C.°C

RPSMA-Anbaubuchse auf MMCX-geraden Stecker, flexibles Kabel RG178/U, WR-CXASY Flexibles Kabel RG-178/U mit geradem RP SMA-Jack auf geraden MMCX-Stecker. Die Frequenz beträgt bis zu 3 GHz mit einer Impedanz von 50 Ω und einer Einfügedämpfung von max. 0,83 dB. Die Kabellänge beträgt 152,4 mm mit einem minimalen Biegeradius von 10,2 mm und einem nominellen Außendurchmesser von 1,8 mm.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
MMCX
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Außendurchmesser:
1.8mm
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
0,83 dB
Länge:
152.4mm
Betriebstemperaturbereich:
-55→ +155 °C.°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.