Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik RG174 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 152.4mm, RP-SMA / MCX, Aussen ø 2.7mm B Ausricht, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1945993
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     65530206515303
EAN/GTIN:
     5059045308546
Suchbegriffe:
1945993
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Koaxialtyp = RG174
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Außendurchmesser = 2.7mm
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 0,35 dB
Länge = 152.4mm
Betriebstemperatur max. = +80°C

RPSMA-Anbaubuchse auf geraden MCX-Stecker, flexibles Kabel RG-174/U, WR-CXASY Flexibles Kabel RG-174/U mit einem geraden RP SMA-Jack auf einen geraden MCX-Stecker. Die Frequenz beträgt bis zu 1 GHz mit einer Impedanz von 50 Ω und einer Einfügedämpfung von max. 0,35 dB. Die Kabellänge beträgt 152,4 mm mit einem minimalen Biegeradius von 30 mm und einem nominellen Außendurchmesser von 2,7 mm.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG174
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Außendurchmesser:
2.7mm
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
0,35 dB
Länge:
152.4mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.