Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton SA47-LA Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet, Ø 7.5mm Schrumpfrate 4:1, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton SA47-LA Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet, Ø 7.5mm Schrumpfrate 4:1, Länge 1.2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1946390
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     301-10021 SA47-LA 7.5/1.65-PO-X-BK/CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 7.5mm
Schrumpfdurchmesser = 1.65mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 4:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyolefin
Halogenfrei = Ja
Standards = ELV

SA47-LA ist ein halbstarrer halogenfreier Polyolefinschlauch mit einer Innenauskleidung aus Heißklebemittel. Er verfügt über eine ausgezeichnete Zugfestigkeit und Zugentlastung. Die selbstklebende Folie bietet ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Ideal für elektrische Verbindungen und Spleiße in Automobilen. Der Schlauch ist transparent und der Heißklebekleber ist schwarz. SA47-LA wurde speziell mit weniger Klebstoff für Kabelverbindungen entwickelt.Flexibler Standard-Wärmeschrumpfschlauch aus Polyolefin an der Wand Ausgezeichnete Zugfestigkeit und Zugentlastung Bietet ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz Der Schlauch ist klar und schwarz mit Heißklebekleber Bietet eine Abdichtung gegen die Umgebung komplexer Teile Halogenfrei
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
7.5mm
Schrumpfdurchmesser:
1.65mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
4:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyolefin
Halogenfrei:
Ja
Standards:
ELV
Weitere Suchbegriffe: 1946390, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 30110021SA47LA75165POXBKCL, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.