Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton TFE4 Wärmeschrumpfschlauch, PTFE Transparent, Ø 19.05mm Schrumpfrate 4:1, Länge 1.2m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton TFE4 Wärmeschrumpfschlauch, PTFE Transparent, Ø 19.05mm Schrumpfrate 4:1, Länge 1.2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1946415
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     339-01909 TFE4-3/4-PTFE-CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent heller...
schrumpfschlauch transparent
hellermanntyton schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 19.05mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 5.69mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 4:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = PTFE
Serie = TFE4

TFE ist ideal für Hochtemperaturanwendungen, bei denen Beständigkeit gegen aggressive Flüssigkeiten erforderlich ist oder ein sehr dünnwandiger Schlauch benötigt wird, z. B. in pH-Messgeräten. TFE-Schläuche werden auch verwendet, um die Bewegung durch Reibung zu reduzieren, z. B. um Zylinder abzudecken.CGPT-Wärmeschrumpfschlauch Sehr hohe Temperaturbeständigkeit Extradünne, lichtdurchlässige Wandschläuche Hohe Abriebfestigkeit und gute Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien Erhältlich in den Schrumpfraten 2:1 (TFE2) oder 4:1 (TFE4)
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
19.05mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
5.69mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
4:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
PTFE
Serie:
TFE4
Weitere Suchbegriffe: 1946415, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 33901909TFE434PTFECL, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.766,28*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 70,6512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1.953,13*
€ 2.324,2247
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 1.936,05*
€ 2.303,8995
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 1.854,54*
€ 2.206,9026
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1.808,34*
€ 2.151,9246
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 1.766,28*
€ 2.101,8732
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.