Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digilent BNC-Messleitung 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1946449
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     240-134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bnc
messkabel
Leitungslänge = 1m
Messleitungstyp = BNC-Messleitungen

Das Digilent BNC-auf-Krokodilklemmenkabel. Er ist 100 cm lang.Erhältlich in den Farben Gelb und Rot Schwarze und rote Kabellänge: 18 cm
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
1m
Messleitungstyp:
BNC-Messleitungen
Weitere Suchbegriffe: messkabel gelb, 1946449, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Digilent, 240134, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,65*
€ 12,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,96*
€ 13,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.