Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digilent LED LED-Treiberevaluierungskit, Pmod LED: Four High-brightness LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Digilent LED LED-Treiberevaluierungskit, Pmod LED: Four High-brightness LEDs
Digilent LED LED-Treiberevaluierungskit, Pmod LED: Four High-brightness LEDs
Artikel-Nr.:
     108EL-1946456
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1946456
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Entwicklungstools und Single Board ...
Entwicklungstools LED
LED-Technologie = LED
Kit-Name = Pmod LED: Four High-brightness LEDs

Die Signalkabelbaugruppe OpenScope MZ oder Flywire ist jetzt separat erhältlich. Als Reaktion auf Benutzerfeedback kann die OpenScope MZ-Signalkabelbaugruppe oder Flywire jetzt separat erworben werden. Benutzer können nun das OpenScope trennen und ohne Umverdrahtung von einem Projekt zum nächsten wechseln. Diese Baugruppe verfügt über einen 2 x 15-poligen Buchsensteckverbinder mit Schlüssel, wobei jedes der 30 Signale in separate farbcodierte Buchsensteckverbinder aufgeteilt ist.Die Signalleitung OpenScope MZ, jetzt separat erhältlich Ermöglicht Ihnen das Verschieben Ihres OpenScope MZ zwischen mehreren Projekten, ohne dass Sie neu verdrahten müssen 2 x 15-kodierte Buchsenleiste mit allen 30 farbcodierten Signalleitungen, die einzeln getrennt sind Jeder Signalleiter hat 260 mm ±20 mm
Weitere Informationen:
LED-Technologie:
LED
Kit-Name:
Pmod LED: Four High-brightness LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.