Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digilent Lochraster Experimentierplatine, Leere Leinwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Digilent Lochraster Experimentierplatine, Leere Leinwand
Artikel-Nr.:
     108EL-1946469
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     471-032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Typ = Leere Leinwand
Anzahl Anschlüsse = 1868
Eingangsspannung = 3,3 V, 5 V, ±12 V

Die Digilent Blank Leinwand bietet eine große Prototypenoberfläche für das analoge Discovery Studio und Anschlüsse an die sechs Netzteile (3,3 V, 5 V, ±12 V, ±variabel). Die große Prototypenoberfläche wurde in der Konfiguration von zwei Standard-Steckplatinen mit 3 Stromschienen für mehr Komfort verdrahtet. Die Anschlüsse an die Netzteile sind als Kupferpads erhältlich, die direkt angelötet werden können, oder die mitgelieferte Steckplatine für Netzteile kann für eine lötfreie Verbindung aufgelötet werden. Elf Ausbrüche sind an der Top-of-the-Board für gängige IC-Gehäusetypen vorgesehen. Zwei lötfreie Steckplatinen können optional hinzugefügt werden, um eine lötfreie Steckplatinenoberfläche zu bieten.Terminal Adapter mit Standard-Schraubanschluss für einfache Konnektivität Entwickelt für den direkten Einbau auf den Top-of-the-Open Logger
Weitere Informationen:
Typ:
Leere Leinwand
Anzahl Anschlüsse:
1868
Eingangsspannung:
3,3 V, 5 V, ±12 V
Weitere Suchbegriffe: Steckplatine, digilent steckplatine, eurocard, 1946469, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Lochrasterplatinen, Digilent, 471032, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Breadboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.