Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Lichtschalter, Bündig-Montage Drucktaster, 1-polig 6A, 250V, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Legrand Lichtschalter, Bündig-Montage Drucktaster, 1-polig 6A, 250V, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     108EL-1946616
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     079230L
EAN/GTIN:
     3414971579538
Suchbegriffe:
Drucktaster
Wippentaster
Wipptaster
legrand drucktaster
Einsteckmodul = Wippschalter-Einsatz
Anzahl der Pole = 1
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 250V
Serie = Mosaic

Automatische Anschlussklemmen, kein Werkzeug erforderlich Einwegdrucktasten Alu - 1 Modul
Weitere Informationen:
Einsteckmodul:
Wippschalter-Einsatz
Anzahl der Pole:
1
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
250V
Serie:
Mosaic
Weitere Suchbegriffe: drucktaster, wipptaster alu, 1946616, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Schaltereinsätze, Legrand, 079230L, Switches, Domestic Installation Switches, Switch Insert Modules
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 9,85*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,91*
€ 9,99*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,35*
€ 12,09*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 17,02*
€ 21,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 210,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.