Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Rollenlager Typ Nadelhülse 1-reihig abgedichtet, Innen-Ø 50mm / Außen-Ø 58mm, Breite 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1946953
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK5022-RS-A-L271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Innendurchmesser = 50mm
Außendurchmesser = 58mm
Rollenlager Typ = Nadelhülse
Axiallager-Breite = 22mm
Bohrung Typ = Parallel
Material = Stahl
Statische Traglast = 63000N
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 31000N
End Typ = Abgedichtet
Ermüdungsgrenzbelastung = 8400N

Sind aufgrund ihrer sehr geringen Querschnittshöhe besonders geeignet für Anwendungen mit einer sehr kleinen radialen Schnitthöhe Werden verwendet, wenn die Gehäusebohrung nicht als Laufbahn für Nadelrollen- und Käfigbaugruppen geeignet ist Kann hohe radiale Lasten aufnehmen (sind reine Radiallager) Erfordert einen deutlich kleineren radialen Bauraum als bearbeitete Nadellager In der Regel direkt auf der Welle laufen (kein Innenring) Ermöglichen relativ hohe Geschwindigkeiten Sind leicht zu montieren Erfordern keine zusätzlichen axialen Haltemittel (wodurch die Gehäusebohrung leicht zu produzieren ist) Kann leicht verwendet werden, um die Wellenenden der Lagerpositionen zu schließen (Nadellager mit gezogener Schale und geschlossenem Ende) Ergebnis sind besonders kompakte, kostengünstige und wirtschaftliche Lageranordnungen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50mm
Außendurchmesser:
58mm
Rollenlager Typ:
Nadelhülse
Axiallager-Breite:
22mm
Bohrung Typ:
Parallel
Material:
Stahl
Statische Traglast:
63000N
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
31000N
End Typ:
Abgedichtet
Ermüdungsgrenzbelastung:
8400N
Weitere Suchbegriffe: 1946953, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, INA, HK5022RSAL271, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.