Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INAStahl Kurvenrolle, Wellen-Ø 80mm x 27mm, 33000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947246
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5207-2HRS-TVH-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
kurvenrollen ina
Walzendurchmesser = 80mm
Rollenlänge = 27mm
Typ = Gabel
Bohrungsgröße = 35mm
Statische Traglast = 26500N
Dynamische Traglast = 33000N
Ring Gleit- und Schienensystem Lagerausführung = Exzentrisch
Material = Stahl

Kugellager-Laufrollen: Sind einbaufertige, ein- oder zweireihige Wälzlager auf Basis von Rillen- oder Schrägkugellagern Werden mit oder ohne Bolzen geliefert (Ausführungen ohne Bolzen werden auf Wellen oder Bolzen montiert) Haben besonders dickwandige Außenringe mit einer kränkenden oder zylindrischen Außenfläche Kann hohe radiale Lasten aufnehmen Toleriert axiale Lasten, die auf kleine Fehlausrichtungen, Schräglauf oder temporäre Kontakteinschläge zurückzuführen sind Sind auf beiden Seiten abgedichtet Sind auch mit einem Kunststoffreifen am Außenring für geräuscharmen Betrieb erhältlich Werden nicht in einer Gehäusebohrung montiert, sondern auf einer flachen Gegenlaufbahn gehalten Kann mit dem Exzenterring an die passende Schiene im Design angepasst werden, sodass z. B. größere Fertigungstoleranzen in der benachbarten Konstruktion möglich sind
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
80mm
Rollenlänge:
27mm
Typ:
Gabel
Bohrungsgröße:
35mm
Statische Traglast:
26500N
Dynamische Traglast:
33000N
Ring Gleit- und Schienensystem Lagerausführung:
Exzentrisch
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, 1947246, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, LR52072HRSTVHXL, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 8,90*
ab € 40,49*
€ 51,49*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 40,54*
€ 51,50*
1 Tag
172
€ 4,90*
ab € 43,91*
€ 55,21*
4 Tage
172
€ 5,99*
ab € 43,74*
€ 56,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,43*
€ 122,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 99,43* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.