Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INAStahl Kurvenrolle, Wellen-Ø 35mm x 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947250
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR6002-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Walzendurchmesser = 35mm
Rollenlänge = 9mm
Typ = Gekapselt
Bohrungsgröße = 15mm
Material = Stahl

Kugellagerrollen: Sind einbaufertige, ein- oder zweireihige Wälzlager auf Basis von Rillen- oder SchrägkugellagernWerden mit oder ohne Bolzen geliefert (Ausführungen ohne Bolzen werden auf Wellen oder Bolzen montiert)Haben besonders dickwandige Außenringe mit einer kränkenden oder zylindrischen AußenflächeKann hohe radiale Lasten aufnehmenToleriert axiale Lasten, die auf kleine Fehlausrichtungen, Schräglauf oder temporäre Kontakteinschläge zurückzuführen sindSind auf beiden Seiten abgedichtetSind auch mit einem Kunststoffreifen am Außenring für geräuscharmen Betrieb erhältlichSind nicht in einer Gehäusebohrung montiert, sondern werden auf einer flachen Gegenlaufbahn gestütztKann mit dem Exzenterring an die passende Schiene im Design angepasst werden, um beispielsweise größere Fertigungstoleranzen in der angrenzenden Konstruktion zu ermöglichen
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
35mm
Rollenlänge:
9mm
Typ:
Gekapselt
Bohrungsgröße:
15mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, profillaufrollen ina, kurvenrollen, 1947250, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, LR60022RS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.